Kraft-Seitenschneider L.161mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 87588210
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87588210
    EAN / GTIN 4005887005977
    Herstellernummer 87588210
    L-Nummer L60010 8047

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
    • Elektrostahl
    • DIN ISO 5749 A

    Merkmal:

    • Kopfhöhe mm (d): 10 mm
    • Kopfbreite mm (a): 22 mm
    • Backenlänge: 25 mm
    • e: 25 mm
    • Pianodraht (4): 2,0 mm
    • Harter Draht (3): 2,5 mm
    • Mittelharter Draht (2): 3,4 mm
    • Weicher Draht (1): 4,0 mm
    • Kopf: poliert
    • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
    • Höhe mm (h): 27 mm
    • Länge mm (L): 161 mm
    • T: 10 mm
    • W: 22 mm
    • Gewicht: 229 g
    • Breite mm (b): 51 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb