Kraft-Seitenschneider L.245mm Kopf 39

Artikel-Nr.: 87588120
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87588120
EAN / GTIN 4005887005953
Herstellernummer 87588120
L-Nummer L60010 7665

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
  • Elektrostahl
  • DIN ISO 5749 A

Merkmal:

  • Backenlänge: 39 mm
  • e: 39 mm
  • Kopf: 39
  • Pianodraht (4): 3,0 mm
  • Harter Draht (3): 3,5 mm
  • Mittelharter Draht (2): 4,0 mm
  • Weicher Draht (1): 4,0 mm
  • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Höhe mm (h): 29 mm
  • Länge mm (L): 245 mm
  • Gewicht: 407 g
  • Breite mm (b): 70 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb