Kraft-Vornschneider L.160mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 87584605
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87584605
EAN / GTIN 4005887525208
Herstellernummer 87584605
L-Nummer L60010 8060

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRC) für alle Drähte
  • Elektrostahl höchster Güte
  • DIN ISO 5748

Merkmal:

  • Schneidleistung 59 HRc: 2.0 mm²
  • Schneidleistung 48 HRc: 2.5 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 3.0 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 3.8 mm²
  • Backenlänge: 26 mm
  • e: 26 mm
  • Pianodraht (4): 2,0 mm
  • Harter Draht (3): 2,5 mm
  • Mittelharter Draht (2): 3,0 mm
  • Weicher Draht (1): 3,8 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Höhe mm (h): 25 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 208 g
  • Breite mm (b): 52 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb