Feinmechaniker-Flachrundzange L.132mm

Artikel-Nr.: 87580105
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Flachrundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87580105
    EAN / GTIN 4005887005762
    Herstellernummer 87580105
    L-Nummer L60010 7522

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für Greif-, Richt- und Biegearbeiten in der Feinmechanik, DIN ISO 9655
    • Präzisionsgreifbacken dünn zulaufend (1,5 mm Durchmesser)
    • Glattgeschliffene Greifflächen

    Merkmal:

    • Spitzenhöhe mm (e): 1.5 mm
    • Spitzenbreite mm (f): 2 mm
    • Kopfhöhe mm (d): 7 mm
    • Kopfbreite mm (a): 11.5 mm
    • Backenlänge: 24 mm
    • L3: 24 mm
    • Kopf: verchromt
    • Griffe: Kunststoffüberzug
    • Höhe mm (h): 11 mm
    • Länge mm (L): 132 mm
    • T: 7 mm
    • W: 11,5 mm
    • Gewicht: 73 g
    • Breite mm (b): 53 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb