Rundzange L.144mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 87521000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87521000
    EAN / GTIN 4005887004253
    Herstellernummer 87521000
    L-Nummer L60010 7970

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet zum Biegen von Drahtösen und Ringen
    • Mit kurzen, runden Backen
    • Greifflächen fein gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke

    Merkmal:

    • Spitzenhöhe mm (e): 2.5 mm
    • Kopfhöhe mm (d): 8 mm
    • Kopfbreite mm (a): 16 mm
    • Backenlänge: 27 mm
    • L3: 27 mm
    • Kopf: verchromt
    • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
    • Höhe mm (h): 24 mm
    • Länge mm (L): 144 mm
    • T: 8 mm
    • W: 16 mm
    • Gewicht: 113 g
    • Breite mm (b): 52 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb