Monierzange ″TopCUT″ L.315mm

Artikel-Nr.: 87510120
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87510120
EAN / GTIN 4005887496102
Herstellernummer 87510120
L-Nummer L60010 7714

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Binden, Verdrillen und Trennen
  • Geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie
  • Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen, geschützt durch DBGM 20 2004 010 929.8
  • Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
  • Besonders leichtgängig
  • Induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit
  • DIN ISO 9242

Merkmal:

  • Kopf: poliert
  • Griffe: schwarz lackiert, roter Kunststoffüberzug
  • Länge mm (L): 315 mm
  • Gewicht: 500 g
  • Breite mm (b): 50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb