Monierzange ″TopCUT″ L.224mm

Artikel-Nr.: 87510005
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kneifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87510005
    EAN / GTIN 4005887375001
    Herstellernummer 87510005
    L-Nummer L60010 5830

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet zum Binden, Verdrillen und Trennen
    • Geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie
    • Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen, geschützt durch DBGM 20 2004 010 929.8
    • Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
    • Besonders leichtgängig
    • Induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit
    • DIN ISO 9242

    Merkmal:

    • Kopf: poliert
    • Griffe: schwarz lackiert
    • Länge mm (L): 224 mm
    • Gewicht: 340 g
    • Breite mm (b): 45 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb