Elektrikermeißel 4-kant, 200x8x6 mm

Artikel-Nr.: 8744690
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8744690
    EAN / GTIN 4010883874465
    Herstellernummer 8744690
    L-Nummer L60160 4744

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrom-Vanadium-Stahl
    • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
    • Schlagköpfe induktiv angelassen
    • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
    • Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert

    Merkmal:

    • Ausführung: Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
    • Gesamtbreite [mm]: 8 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 6 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 202 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Schaftbreite: 6 mm
    • Schafthöhe: 6 mm
    • Schneidenbreite [mm]: 8,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb