Messerkopf komplett mit Schrauben f.Nr.437002

Artikel-Nr.: 87437131
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87437131
EAN / GTIN 4005887012180
Herstellernummer 87437131
L-Nummer L60010 4984

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messerkopf für Bolzen-Bündigschneider

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 5 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 6 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 8 mm²
  • Länge mm (L): 125 mm
  • passend zu Nr.: 437002
  • Gewicht: 500 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb