Bolzen-Bündigschneider L.460mmmax.Schneidleistung 48HRc5mm²

Artikel-Nr.: 87437002
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87437002
EAN / GTIN 4005887367204
Herstellernummer 87437002
L-Nummer L60010 4193

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit abgwinkelten Messern, besonders geeignet zum bündigen Trennen von
    Spanndrähten an Betonwänden und für die Bearbeitung von Gabionen-Drahtkörben
  • Zum bündigen Trennen von Rundmaterialien bis 48 HRc
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
  • Gesenkgeschmiedet
  • Der Ersatzmesserkopf 437133 passt auf Modell 437 in 610 mm Länge
    und auf Modell 438 LC in 800 mm Länge

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 5 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 6 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 8 mm²
  • L: 18 ″
  • Messerwinkel: 40 °
  • Länge mm (L): 460 mm
  • Gewicht: 1905 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb