Messerkopf komplett mit Bolzen und Sicherungsringen f.Nr.433020

Artikel-Nr.: 87433125
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87433125
    EAN / GTIN 4005887007902
    Herstellernummer 87433125
    L-Nummer L60010 4224

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Messerkopf für Bolzenschneider CombiCUT®

    Merkmal:

    • Schneidleistung 48 HRc: 4 mm²
    • Schneidleistung 40 HRc: 5 mm²
    • Schneidleistung 19 HRc: 7 mm²
    • Länge mm (L): 110 mm
    • passend zu Nr.: 433020
    • Gewicht: 400 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb