• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

PROFI-Beton- und Putzhaken L.280mm

Artikel-Nr.: 87245006
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 87245006
EAN / GTIN 4005887014221
Herstellernummer 87245006
L-Nummer L60010 7978

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zur Fixierung von Putzbrettern an einem zu
    verputzenden Mauerpfeiler
  • Unterschiedliche Abmessungen für jeden Anwendungsbereich
  • Geschmiedet, Spitze gehärtet
  • Made in Germany: Aus der gruppeneigenen Fertigung
  • Eine VE bedeutet, 150 bzw. 100 PROFI-Beton- und Putzhaken im Baueimer!
  • Abweichungen von der VE sind nicht möglich

Merkmal:

  • Inhalt: 100 Stück im Eimer
  • Länge mm (L): 280 mm
  • Gewicht: 210 g
  • Breite mm (b): 350 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb