• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Falzzange, gekröpft

Artikel-Nr.: 87156210
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87156210
EAN / GTIN 4005887480606
Herstellernummer 87156210
L-Nummer L60010 5017

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Abfalzen von Blechen
  • Geschmiedet
  • Flächen um 45° gebogen

Merkmal:

  • Backenbreite: 60 mm
  • Länge mm (L): 260 mm
  • Gewicht: 632 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb