Siphonzange max.D.80mm L.230mm

Artikel-Nr.: 87154005
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohrgreifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87154005
EAN / GTIN 4005887282200
Herstellernummer 87154005
L-Nummer L60010 5994

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet für schonendes und kratzfreies Arbeiten an empfindlichen Oberflächen
  • 4-fach verstellbares Gleitgelenk

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 80 mm
  • Maulöffnung max. (Zoll): 3,15 ″
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 4-fach Verstellung
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Durchmesser max. (mm): 80 mm
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Gewicht: 285 g
  • Breite mm (b): 65 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb