Kreuzmeißel flachoval, 150x17x11 mm

Artikel-Nr.: 8702260
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8702260
    EAN / GTIN 4010883870221
    Herstellernummer 8702260

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 6451
    • Vanadium Stahl
    • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
    • Schlagköpfe induktiv angelassen
    • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

    Merkmal:

    • Ausführung: Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
    • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
    • Material: Vanadium-Stahl
    • Schaftbreite: 17 mm
    • Schafthöhe: 11 mm
    • Schneidenbreite [mm]: 6,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb