Cobra® QuickSet Hightech-Wasserpumpenzange mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen grau atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 87 22 250
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87 22 250
EAN / GTIN 4003773077794
Herstellernummer 87 22 250
L-Nummer L70010 1436

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ganz öffnen, zuschieben, zupacken!
  • Zusätzliche Schnelleinstellung an das Werkstück durch Zuschieben
  • verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert
  • die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben erfolgen
  • sicheres Einrasten des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur noch durch Drücken des Knopfes verstellt werden
  • um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet

Merkmal:

  • Einstellpositionen: 25
  • Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm
  • grau atramentiert
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb