• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Flachmeißel flachoval, 225x23x13 mm

Artikel-Nr.: 8699610
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8699610
EAN / GTIN 4010883869966
Herstellernummer 8699610
L-Nummer L60160 5125

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 6453
  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtlänge [mm]: 225 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaftbreite: 23 mm
  • Schafthöhe: 13 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 24,0 mm
  • Spitzenwinkel: 60 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb