• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 869, 10 in Klarsichtverpackung

Artikel-Nr.: 869.60
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 869.60
EAN / GTIN 4002632916915
Herstellernummer 869.60
L-Nummer L60170 438

Beschreibung

Beschreibung:

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 869 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 57 mm lang, 18,8 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 869 ist unter der Bestellnummer 869.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Breitschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Industrieklinge, Rechteck
  • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Breitschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb