E 620 H-2000 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 300 mm

Artikel-Nr.: 8677560
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8677560
EAN / GTIN 4010883867757
Herstellernummer 8677560
L-Nummer L60160 3716

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschweifter Hickorystiel DIN 5135
  • Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
  • Für alle Fäustel nach DIN 6475
  • Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 2000 g
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Stielmaterial: Hickory
  • Verwendung/Einsatz: Für alle Fäustel nach DIN 6475
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb