Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 280 mm

Artikel-Nr.: 8677480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Stiel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8677480
    EAN / GTIN 4010883867740
    Herstellernummer 8677480
    L-Nummer L60160 3717

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschweifter Hickorystiel DIN 5135
    • Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
    • Für alle Fäustel nach DIN 6475
    • Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden

    Merkmal:

    • für Kopfgewicht [g]: 1500 g
    • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
    • Stielmaterial: Hickory
    • Verwendung/Einsatz: Für alle Fäustel nach DIN 6475
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb