Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 5 kg, 900 mm

Artikel-Nr.: 8673730
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8673730
EAN / GTIN 4010883867375
Herstellernummer 8673730
L-Nummer L60160 741

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
  • Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-Stielschutzhülse
  • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Merkmal:

  • Ausführung: Geschmiedeter Hammerkopf
  • Gesamtbreite [mm]: 185 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 68 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 910 mm
  • Kopfgewicht [g]: 5000 g
  • Kopfsicherung: ROTBAND-PLUS
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör