Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung

Artikel-Nr.: 863S/7
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 863S/7
EAN / GTIN 4000896048472
Herstellernummer 863S/7
L-Nummer L60140 3011

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung 6,3 = 14″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
    Für Umschaltknarre HAZET 863Q ∙ 863S sowie zum Umrüsten von Umschaltknarre HAZET 863P ∙ 863PC ∙ 863G ∙ 863ST ∙ 863K ∙ 863MC
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb