• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ersatzstiel Hickory 260 mm

Artikel-Nr.: 8636880
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8636880
EAN / GTIN 4010883863681
Herstellernummer 8636880
L-Nummer L60160 6263

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 5135
  • Eschen- oder Hickorystiel

Merkmal:

  • Ersatzstiel für: 20-1000, 20-1250
  • für Kopfgewicht [g]: 1000 g
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Material: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb