• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Handfeilkloben 160 mm

Artikel-Nr.: 863000 160
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Backenbreite 58 mm
Spannweite 35 mm
Produktart Klobe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 863000 160
EAN / GTIN 4027474535469
Herstellernummer 101-160

Beschreibung

Ausführung:

Schenkel aus hochfesten legiertem Vergütungsstahl, verzinkt. Breites Maul mit Prisma. Verstärkte Schenkel mit sicherer Gelenkführung und verdeckter Spezialfeder.
Spindel mit Trapezgewinde und Flügelmutter.

Ersatzteil:

Ersatzspindel Nr. 863100. Größe Handfeilkloben mit angeben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb