Multifunktions-/Laserhalterung, Typ: 1

Artikel-Nr.: 861785 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 200 mm
Breite 140 mm
Höhe 60 mm
Gewicht 0,25 kg
Aufnahme 1/4 Zoll
maximale Spannweite bis ⌀ 45 mm; eckig bis 55 mm
Werkstoff Kunststoff
Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 861785 1
EAN / GTIN 4008158041469
Herstellernummer STE-LH

Beschreibung

Ausführung:

L-Drehhalterung mit zwei Rotationsachsen: 360° neben der Befestigungsklemme, 180° an der Gewindeaufnahme. Halterung mit 1/4 Zoll Gewindeaufnahme.

Verwendung:

Zum Fixieren von Hilfsmitteln wie z.B. Laser, Kamera, Bauleuchte. Werkzeuglos einsetzbar an runden (bis zu 45 mm) sowie an eckigen (bis zu 55 mm) Trägerteilen wie z.B. Decken- und Montagestützen (Nr. 861780), Profilen, Leitern, etc.

Hinweis:

Passende Laser unter Nr. 468488; 468490; 468481; 468465 sowie passende Distanzmessgeräte unter Nr. 465550 Gr. X3; Gr. X4 und Nr. 465560 Gr. GLM50-27C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb