{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximale Spannkraft | 260 N | |
ganze Länge | 361 mm | |
Breite | 147 mm | |
Spannweite | 55 mm | |
Gewicht | 1,55 kg | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 861620 55 |