• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ausbeulhammer runde Schlagflaeche 28 mm

Artikel-Nr.: 860H.28
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860H.28
EAN / GTIN 3148517526914
Herstellernummer 860H.28
L-Nummer L60130 6191

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 118
  • Schaft: 210.MHB26
  • Gewicht in Gramm: 370
  • Gewicht in Kilogramm: 0,370

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb