Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 600mm

Artikel-Nr.: 860550 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 25,5×12 mm
Spannweite 600 mm
Ausladung 120 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860550 600
EAN / GTIN 4045197335425
Herstellernummer 860550 600

Beschreibung

Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Spindel brüniert. Mit Kunststoff-Schutzkappen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 600mm

Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 600mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
43,47 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
62,10 €
48,96 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
56,93 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
71,62 €
Ausladung 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Querschnitt der Gleitschiene 25,5×12 mm 25×12 mm 25×12 mm 25×12 mm
Spannweite 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Produktart Zwinge Zwinge Zwinge Zwinge

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb