Umsteckbare Einhandzwinge 150 mm

Artikel-Nr.: 860286 150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.023 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Querschnitt der Gleitschiene 20×6 mm
    Spreizweite 200 mm - 415 mm
    Spannweite 150 mm
    Ausladung 90 mm
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 860286 150
    EAN / GTIN 4062406276584
    Herstellernummer 860286 150

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff, brünierte Schiene aus gezogenem Stahl. Werkzeuglos zum Spreizen, dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil, umsteckbar. Mit Lösehebel für Schnellverstellung.

    Verwendung:

    Universell einsetzbar, komfortable Einhandbedienung für Spanndruck (bis 2000 N).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb