• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ersatzstiel Esche 350 mm

Artikel-Nr.: 8588540
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8588540
EAN / GTIN 4010883858854
Herstellernummer 8588540
L-Nummer L60160 5261

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eschenstiel DIN 5111
  • Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 800 g
  • Gesamtlänge [mm]: 350 mm
  • Material: Esche
  • Stielmaterial: Esche
  • Verwendung/Einsatz: Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb