• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g

Artikel-Nr.: 8586680
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8586680
EAN / GTIN 4010883858663
Herstellernummer 8586680
L-Nummer L60160 1867

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041
  • Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111

Merkmal:

  • Ausführung: geschmiedeter Hammerkopf
  • Kopfgewicht [g]: 500 g
  • Kopfsicherung: Ringkeil
  • Stiellänge: 320 mm
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb