Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 300 g

Artikel-Nr.: 8584040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8584040
EAN / GTIN 4010883858403
Herstellernummer 8584040
L-Nummer L60160 3220

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit induktiv angelassenen Randzonen der Schlagflächen
  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041
  • Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
  • Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
  • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Merkmal:

  • Ausführung: geschmiedeter Hammerkopf
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Kopfgewicht [g]: 300 g
  • Kopfsicherung: ROTBAND-PLUS
  • Stiellänge: 300 mm
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb