Ersatzklinge TRAPEZKLINGE 85232, 10 im Spender

Artikel-Nr.: 85232.70
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 85232.70
    EAN / GTIN 4002632920240
    Herstellernummer 85232.70
    L-Nummer L60170 429

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die TRAPEZKLINGE NR. 85232 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

    Die TRAPEZKLINGE NR. 85232 ist unter der Bestellnummer 85232.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
      Schliff:
      Breitschliff
    • Klingen-Facetten:
      2-fach

      Klingeneigenschaften:
      2-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Trapezklinge
    • Anzahl Lochung Klinge: 5-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: nein
    • Klingenschliff: Breitschliff
    • Klingen-Facetten: 2-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 1
    • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb