• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SmartRail mit 7 Steckplätzen ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ L x B x H: 245 mm x 37,4 mm x 29,2 mm

Artikel-Nr.: 850SR-7
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
Artikelnummer 850SR-7
EAN / GTIN 4000896249626
Herstellernummer 850SR-7
L-Nummer L60140 6557

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnetische Unterseite gewährleistet Halt auf allen eisenhaltigen Flächen, z.B. an Werkstattwagen, Werkzeugwänden, Maschinen, Hebebühnen und in Metallschubladen
  • Leer, mit 7x 14″ Vierkantaufnahmen
  • HAZET SmartRail – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Leicht zu reinigen
  • Langlebige, robuste Drehverriegelung für festen Sitz und sofortigen Zugriff
  • Sicherer fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz nach links drehen
  • Robuste Metallöse zum Aufhängen, z.B. an einem Haken
  • Mit 14″ Vierkantaufnahmen
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 245 mm x 37.4 mm x 29.2 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb