High Vis Weste High Vis Gelb/Marineblau XL

Artikel-Nr.: 850518043389XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 850518043389XL
EAN / GTIN 7330509283912
Herstellernummer 850518043389XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²

Taschen
Brusttaschen mit Patten, eine mit Handytasche und eine mit Stifttasche
Vordertaschen mit Klettverschluss

Details
Hoher Kragen

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper

Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

Abschluss
Verstellbarer Bund mit Klettverschluss

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • High Vis Weste, die Ihr wichtigstes Werkzeug in Reichweite hält
  • 5 cm Reflexstreifen an allen Seiten, so dass Sie aus allen Richtungen sichtbar sind
  • Zertifiziert nach EN 471
  • Klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe A

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb