Karossseriefeilenblatt Standard 350 mm

Artikel-Nr.: 850.S350
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
Produktart Karosseriefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 850.S350
EAN / GTIN 3148512079408
Herstellernummer 850.S350
L-Nummer L60130 4987

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Arbeiten an Weichmetallen, Guss, Weichstahl und weichen Kunststoffen empfohlen
  • Verwendung mit dem Karosseriefeilenhalter 851B

Merkmal:

  • B [mm]: 35
  • L [mm]: 350
  • Zähne [cm]: 31/2
  • Form der Zahnung: Courbe
  • Klingenform: Kurve
  • Anzahl der Zähne je [cm]: 3 1/2
  • Größe [mm]: Standard
  • Gewicht in Gramm: 270

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb