• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Stiftschluessel T-Griff Sechskant 8 mm

Artikel-Nr.: 84TZA.8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 84TZA.8
EAN / GTIN 3662424074974
Herstellernummer 84TZA.8
L-Nummer L60130 9127

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innovatives Griff-Design – für hohes Drehmoment und bessere Zugänglichkeit in engen Bauräumen
  • Ergonomischer Griff mit Weichstoffeinlagen – ermüdungsfreies Arbeiten, hoher Komfort und sicherer Halt
  • Langes Ende mit Kugelkopf – bis zu 30° kippbar im Befestigungsmittel
  • Korrosionsbeständiger Stahl, brüniert
  • Lasermarkierungen für schnelles Finden der gesuchten Größe
  • Aussparung im Griff – leicht zu verstauen
  • Hergestellt in Frankreich

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • Gewicht in Gramm: 125

Lieferumfang:

  • 1 Stiftschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb