• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ringschlüssel ∙ offen ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 27 mm ∙ Innenvierkant 10 = 38

Artikel-Nr.: 848Z-27
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 848Z-27
EAN / GTIN 4000896079162
Herstellernummer 848Z-27
L-Nummer L60140 955

Beschreibung

Beschreibung:

  • Krähenfußschlüssel
  • Für Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
  • Vierkantaufnahme
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 27 mm
  • Abmessungen / Länge: 53.7 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 40.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 20.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb