Universal-Messer mit 2K-Griff mit 1 Klinge Razar Black, 25 mm

Artikel-Nr.: 845121
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 25 mm
Klingenstärke 0,7 mm
Anzahl Abbrechstufen 7
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845121
EAN / GTIN 4975364111937
Herstellernummer DC661W

Beschreibung

Ausführung:

Handlicher 2-Komponenten-Griff mit angenehmen Elastomer-Überzug. Ein-/ ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Qualitätsklingen mit extremer Schärfe und hoher Standzeit. Mit 1 Abbrechklinge, 7-stufig.
Absolut sichere Klingenfixierung durch Rändelklemmschraube.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845125 Gr. 10.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb