Universal-Messer mit Feststellschraube und 3 Klingen, 18 mm

Artikel-Nr.: 845045
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 170 mm
    Produktart Cuttermesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 845045
    EAN / GTIN 4975364019240
    Herstellernummer AC501SHOF

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige Profi-Ausführung aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Mit 3 Abbrechklingen 8-stufig, 18 mm breit. Qualitätsklingen extrem scharf, mit langer Standzeit.
    Mit Feststellschraube für Klingenarretierung.

    Ersatzteil:

    Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10; 845015 Gr. 10; 845016 Gr. 10; 845018 Gr. 50; 845019 Gr. 50; 845021 Gr. 10; 845023 Gr. 50.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb