Universal-Edelstahl-Messer mit 1 Klinge 30° Razar Black, 9 mm

Artikel-Nr.: 844960
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messerlänge ohne Klinge 160 mm
    Klingenlänge 73 mm
    Klingenbreite 9 mm
    Klingenstärke 0,4 mm
    Anzahl Abbrechstufen 7
    Produktart Cuttermesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 844960
    EAN / GTIN 4975364111883
    Herstellernummer DC390B

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
    Mit 1 Abbrechklinge (Nr. 844918 Gr. 10) 7-stufig, 9 mm breit, 30°. Schlanker Edelstahl-Cutter in schwarz für sehr feine und saubere Schnitte.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb