Schneidmatte DINA5

Artikel-Nr.: 842210 DINA5
(166,13 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 210 mm
Breite 148 mm
Höhe 3 mm
Produktart Schneidunterlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842210 DINA5
EAN / GTIN 4002632800771
Herstellernummer 300506

Beschreibung

Ausführung:

In fünf verschiedenen Größen, zum Unterlegen bei Schnitten aller Art.
  • Bestehend aus einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen.
  • Selbstheilend: Außenflächen ziehen sich nach dem Schnitt sofort wieder zusammen.
Aufdruck mit den MARTOR-Sicherheitstechniken: Deutsch und Englisch (Vorderseite), Französisch und Spanisch (Rückseite). Typ-Bezeichnung bezieht sich auf die Mattenabmessungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb