MM ESB-G.500-.67T08 IC08 MULTI-MASTER-Hartmetall-Wechselköpfe, Vollradiusrohlinge

Artikel-Nr.: 8421675
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8421675
EAN / GTIN 7291075266122
Herstellernummer 8421675
L-Nummer L24060 447

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall-Rohlinge, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm

Merkmal:

  • ittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 6.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb