Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 600
Tragkraft Etage (kg): 90
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Gesamtlänge (mm): 1169
Gesamtbreite (mm): 609
Gesamthöhe (mm): 1800
Etagenhöhen (mm): 269, 669, 1069, 1469
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3