1″ Steckschlüssel (Zoll) 2.5/16″

Artikel-Nr.: 8400A 2.5/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400A 2.5/16
EAN / GTIN 4991644175888
Herstellernummer 8400A 2.5/16
L-Nummer L60050 10843

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 80,5 mm
Länge: 41 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 2.5/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb