Schraubenausdreher ∙ 3 – 3,5 mm

Artikel-Nr.: 840-2
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 840-2
EAN / GTIN 4000896035694
Herstellernummer 840-2
L-Nummer L60140 3029

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschliffen
  • Abmessungen / Länge: 58.5 mm
  • Durchmesser (min-max): 3 – 3.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Zum Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen mit Rechtsgewinde

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb