• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Mini-Bohrungsentgrater ROTO-DRIVE (3,2 mm)

Artikel-Nr.: 839943
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 109 mm
Ausführung Griff griffiger Kunststoffmantel
Ersatzklingenfach nein
Klinge drehbar gelagert ja
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839943
EAN / GTIN 7290005394737
Herstellernummer FT12001

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumkörper mit griffigem Kunststoffmantel. Klinge nicht wechselbar.
Drehbar gelagerte Klinge.

Verwendung:

Mini-Entgrater und Senker für kleine Löcher 0 – 3,0 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb