• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Außen- und Innenloch-Entgrater 3

Artikel-Nr.: 839650 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungs-⌀ 10 mm - 22 mm
für maximale Bohrungstiefe t 52 mm
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839650 3
EAN / GTIN 7290003236664
Herstellernummer RC2200

Beschreibung

Ausführung:

Durch den Druckbolzen am Schaftende kann die Entgraterklinge zum Einführen in das Bohrloch senkrecht gestellt werden. Zum mühelosen Entgraten genügt durch die in beide Richtungen schneidende Klinge jeweils eine Umdrehung von 180°. Die Klinge ist auswechselbar. Innensechskant-Schraubendreher für Klingenwechsel ist im Schaft enthalten.

Verwendung:

Ideal für Außen- und Innenlochentgratung an schlecht zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb