Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 245 mm

Artikel-Nr.: 83 30 005
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83 30 005
EAN / GTIN 4003773025221
Herstellernummer 83 30 005
L-Nummer L70010 415

Beschreibung

Beschreibung:

  • schlankes, S-förmiges Maul
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
  • Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend
  • Doppel-T-Profilgriff
  • unverlierbare Stellmutter
  • rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC

Merkmal:

  • Spannweite: 35mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1 1/2in
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 35mm
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 35mm
  • Innendurchmesser Zoll: Ø 1/2in
  • rot pulverbeschichtet

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb