Stiftschluessel funkenfrei kurz 24 mm

Artikel-Nr.: 82H.24SR
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.24SR
EAN / GTIN 3148518702928
Herstellernummer 82H.24SR

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 24,0
  • D [mm]: 22
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 192
  • L1 [mm]: 35
  • Gewicht in Gramm: 825

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb